Motion
R433012258

AVENTICS
R433012258

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 2.500 in, montaje de MF2 , varilla de 1.000 in, rosca de 3/4-16 F
Artículo MI #05753262
No. Fabricante R433012258
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433012258

Cilindro hidráulico de alta presión NFPA - 3000 psi, calibre de 2.500 in, montaje de MF2 , varilla de 1.000 in, rosca de 3/4-16 F
Artículo MI #05753262
No. Fabricante R433012258
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.500 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    3/4-16 F
  • Diámetro de la varilla
    1.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    MF2
  • Estilo
    Hidráulico de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433012258 "2 1/2 MF2-HH 1" VARILLA 3/4-16F"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good