Motion
404-MFS

NOSHOK INC
404-MFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #05757478
No. Fabricante 404-MFS
Precio272.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
404-MFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316 electropulido
Artículo MI #05757478
No. Fabricante 404-MFS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$272.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable
  • Tipo de válvula
    Hombre-Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO 404-MFS
  • Prueba de fugas de helio al 100% a 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
  • El vástago a prueba de golpes proporciona un sello de vástago secundario en la posición completamente abierta
  • Sello de junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas del vástago para proteger de la corrosión y la corrosión; empaquetadura de PTFE o grafito opcional (solo ciertos tamaños NPT)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good