Motion
60-2LRB
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 2 trenzado
Artículo MI #05757686
No. Fabricante 60-2LRB
Precio249.58 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 60 / 3/4 in, remachado, 2 trenzado
Artículo MI #05757686
No. Fabricante 60-2LRB
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
Precio249.58 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Lambda
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039863409

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2 CADENA RIV C-LAMBDA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno