Motion
1844-130
1844-130 - ADAPTADOR DE TUBO, ALEACIÓN 1 1/4" OD F-R 7/8-14 .120 PARED
Artículo MI #05757790
No. Fabricante 1844-130
Precio23.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1844-130 - ADAPTADOR DE TUBO, ALEACIÓN 1 1/4" OD F-R 7/8-14 .120 PARED
Artículo MI #05757790
No. Fabricante 1844-130
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
Precio23.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.2000 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    806990053541

Descripción general

Descripción del fabricante
1844-130 TAP
  • Los adaptadores de tubo liso QA1’s están hechos de acero aleado soldable y están disponibles en múltiples tamaños para adaptarse a los tubos más populares. Los adaptadores de tubo están mecanizados con CNC para tolerancias precisas y son una forma eficaz de adaptar los extremos de las varillas a una variedad de aplicaciones. Disponible con rosca a derecha o izquierda.
  • CUERPO: Acero de aleación soldable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno