Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro24 inX300 ftX2 pulg.
Detalles
- Material del filtroAlmohadilla blanca
- Capacidad de retención1574 g
- Tipos de productosFiltro de aire
- Velocidad nominal del aire150
Descripción general
- Nuestros medios de poliéster se ofrecen en una variedad de estilos para satisfacer sus requisitos de HVAC y filtración de pintura.
- Los rollos de poliéster están disponibles en ½”
- 1”
- y grosores 2” .
- Los rollos se pueden cortar a medida a cualquier ancho y los medios de poliéster también se pueden cortar en almohadillas para sostener marcos u otras aplicaciones.
- Hay rollos y almohadillas de tamaño personalizado disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de fabricación de filtraciónLa filtración es esencial para eliminar sedimentos, productos químicos y otros contaminantes de sus operaciones. Con todos los tamaños y tipos de filtro hidráulico en stock, Motion es su principal fuente de productos de filtración de alta calidad. Nuestro amplio inventario incluye recogida de polvo, filtración de líquidos, filtros HVAC y mucho más. Explora nuestros artículos en stock y listos para enviar hoy mismo
Ver la documentación
Fabricación de filtros plisadosLos pliegues de superficie extendida MERV 8 están diseñados para proporcionar una mayor eficiencia con menos resistencia al flujo de aire que los filtros de panel. Su diseño prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Panel y cubo de anillo de fabricación de filtraciónPanel y cubo de anillo de fabricación de filtración
Ver la documentación
Bolsillos de pintura para fabricación de filtraciónLos supresores de sobrepulverización de los bolsillos de pintura capturan más sobrepulverización de pintura entre los cambios. La tecnología Diamond Pocket aumenta la capacidad de retención, reduce el tiempo de inactividad del stand y mejora la productividad del acabado.
Ver la documentación