Motion
SS6004-2RLD

PEER Bearing
SS6004-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05758048
No. Fabricante SS6004-2RLD
Price$90.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
SS6004-2RLD

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05758048
No. Fabricante SS6004-2RLD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$90.36/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Outside Diameter  
    42 mm
  • Overall Width  
    12 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    S6004-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El SS6004-2RLD es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 20 mm con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 12 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    SS6004-2RLD
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106963523

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.S6004-2RLD COJINETE DE BOLA RADIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo