Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado6.100 pulg.
- Diámetro interior10.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Peso0.91 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAeronave
- RecubrimientoSilicona
- ColorRojo óxido de hierro
- Relación de compresión6.6:1
- ConstrucciónManguera de tela de fibra de vidrio revestida de óxido de hierro rojo de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante2701000025
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa1.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoHélice de alambre de acero elástico
- SerieCWGS Heat-Flex®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 550 °F
- Sustancia transportadaAire, humo
- Presión de trabajo4.00 psi
Descripción general
- Ligero y flexible
- Disponible en longitudes más largas que la manguera tradicional fabricada con mandril
- Resistente a muchos aceites y disolventes, ozono, agua, hongos y álcalis
- No se recomienda para la flexión continua
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie