Motion
KR 47 PPA

SKF
KR 47 PPA

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie KR, 47 de diámetro del rodillo, 24 mm de ancho del rodillo, 20 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05758587
No. Fabricante KR 47 PPA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR 47 PPA

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie KR, 47 de diámetro del rodillo, 24 mm de ancho del rodillo, 20 mm de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05758587
No. Fabricante KR 47 PPA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    6 mm
  • Longitud total
    66 mm
  • Rodillo Diámetro  
    47
  • Rodillo Ancho  
    24 mm
  • Poste Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Peso
    1.01 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571594934
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14.7 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    24.5 kN
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    KR
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • UPC_NO
    7316571594934

Descripción general

Descripción del fabricante
KR 47 PPA BRG