Motion
MGPM40-50Z-M9BWSCS

SMC CORP OF AMERICA
MGPM40-50Z-M9BWSCS

Cilindro de aire guiado: orificio de 40 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #05759003
No. Fabricante MGPM40-50Z-M9BWSCS
Precio440.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM40-50Z-M9BWSCS

Cilindro de aire guiado: orificio de 40 mm, longitud de recorrido de 50 mm
Artículo MI #05759003
No. Fabricante MGPM40-50Z-M9BWSCS
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
Precio440.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, cable 2 , horizontal
  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.3 m, conector de M12-4 pines, salida de 3 y 4
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de interruptores
    1
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MGP-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MGPM40-50Z-M9BWSCS CILOS, GUÍA COMPACTA,

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno