Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 21.000 pulg.
- Altura1.880 pulg.
- Longitud2.850 pulg.
- Longitud total2.850 pulg.
- Peso0.74 lb
- Ancho1.880 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAgricultura, Herramienta hidráulica, Industria general, Construcción, Transferencia de fluidos, Química, Petróleo y gas, Transporte, Alimentación y bebidas, Camiones, Nuclear
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a mujer
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Rosca del extremo 21X11 .5
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-15 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
8KP36143
- Acoplamiento que establece el estándar de la industria
- Las válvulas de vástago autosellantes proporcionan un excelente sellado a alta y baja presión