Motion
TAMBOR CLEARPLEX-1

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
CLEARPLEX-1 DRUM

Grasa de la serie Clearplex: USP, a base de aceite mineral, composición de grasa de aluminio espesada al complejo, grado 1 NLGI, tamaño 110 lb, recipiente de barril, color translúcido, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #05759481
No. Fabricante CLEARPLEX-1 DRUM
Price$1,781.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
CLEARPLEX-1 DRUM

Grasa de la serie Clearplex: USP, a base de aceite mineral, composición de grasa de aluminio espesada al complejo, grado 1 NLGI, tamaño 110 lb, recipiente de barril, color translúcido, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #05759481
No. Fabricante CLEARPLEX-1 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,781.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    110 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    3 años

Details

  • Aplicación
    Aplicaciones de alimentos y bebidas en las que se desea un lubricante transparente
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Translúcido
  • Composición
    Grasa de aluminio a base de aceite mineral USP espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    240°C/464 °F
  • Punto de inflamación
    266°C/510 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215435005
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    CLEARPLEX
  • UPC_NO
    089215435005
  • Viscosidad
    105
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CLEARPLEX-1 L0350-039 (CON REVESTIMIENTO)
  • NSF H1 registrado
  • Resistente al agua
  • Contienen aditivo antimicrobiano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo