Motion
DCR-2-3/4
Seguidor de leva con corona - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #05759515
No. Fabricante DCR-2-3/4
Precio228.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 2.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, 2.2500 pulg. de largo del pasador
Artículo MI #05759515
No. Fabricante DCR-2-3/4
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
Su precio$228.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/14 pulg.

Detalles

  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    20800 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
DCR-2-3/4 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"