Especificaciones
Dimensiones
- Peso19 lb
Detalles
- Método de activaciónIndicador de empuje
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1
- Material del recipienteAcero inoxidable
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajePared
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
- El lavado de ojos montado en la pared cuenta con un recipiente de acero inoxidable 12” con soporte de pared de aluminio fundido con revestimiento en polvo.
- ¡Nunca más pierda las cubiertas antipolvo! El conjunto del cabezal de pulverización tiene dos cabezales de salida de pulverización suave con cubiertas antipolvo “flip-top” montadas en brazos de suministro de latón cromado.
- El lavado de ojos se activa mediante una válvula de bola de latón cromado IPS de ½” con mango de bandera de aluminio fundido.
- Al activar la válvula de lavado de ojos también se abre la tapa del recipiente de acero inoxidable, que cubre todo el recipiente mientras no se está utilizando.
- El recipiente de acero inoxidable actúa como un fregadero para drenar el agua.