Motion
UKFS313D1

NTN
UKFS313D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #05759916
No. Fabricante UKFS313D1
Precio894.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UKFS313D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #05759916
No. Fabricante UKFS313D1
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
Precio894.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.5313 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359238761
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359238761

Descripción general

Descripción del fabricante
UKFS313D1 BLK DE LA PILA