Motion
V8M8-SS
Tapón hidráulico serie V - Material del cuerpo de acero inoxidable, NPTF de 1 pulg., rosca macho 1 – 11-1/2 , 2000 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05759964
No. Fabricante V8M8-SS
Precio418.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie V - Material del cuerpo de acero inoxidable, NPTF de 1 pulg., rosca macho 1 – 11-1/2 , 2000 psi psi, tamaño del cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05759964
No. Fabricante V8M8-SS
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
Precio418.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Hexagonal
    1-7/8 pulg.
  • Longitud
    3.22 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    5000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca macho 1 – 11-1/2
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
V8M8-SS TUBERÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo