Motion
SB330-1A1/112S-330A

HYDAC
SB330-1A1/112S-330A

Acumulador de vejiga 2089959 - Capacidad del acumulador de 0.250 gal, inferior reparable, 5000 psi máx., conexión roscada, puerto de fluido 3/4 BSPP, serie SB 330
Artículo MI #05760609
No. Fabricante SB330-1A1/112S-330A
Precio1,534.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
SB330-1A1/112S-330A

Acumulador de vejiga 2089959 - Capacidad del acumulador de 0.250 gal, inferior reparable, 5000 psi máx., conexión roscada, puerto de fluido 3/4 BSPP, serie SB 330
Artículo MI #05760609
No. Fabricante SB330-1A1/112S-330A
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
Su precio$1,534.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    10 lb
  • Puerto de fluido
    3/4 BSPP
  • Altura total
    12.000 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    4.600 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.250 galones (EE. UU.)
  • Material de la vejiga
    Buna N
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Diseño
    Parte inferior reparable
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    Válvula versión 4 (8V1 - ISO 4570)
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Medio
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Reparable
    Reparable
  • Serie
    SB 330
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
SB330-1A1/112S-330A
  • Los acumuladores de vejiga HYDAC se pueden instalar verticalmente, en cualquier ángulo u horizontalmente, dependiendo de la aplicación
  • Los acumuladores de vejiga HYDAC constan de un recipiente a presión soldado o forjado (concha), una vejiga y puertos para gas y una entrada de fluido
  • Los lados de gas y líquido están separados por la vejiga
  • Mejor propósito general
  • Amplia gama de tamaños estándar
  • Ideal para aplicaciones de choque

You May Also Like