Motion
ZM08
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M4 mm, 16 mm OD, 3/8 in Dia. facial, 8 mm Ancho
Artículo MI #05760615
No. Fabricante ZM08
Precio121.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M4 mm, 16 mm OD, 3/8 in Dia. facial, 8 mm Ancho
Artículo MI #05760615
No. Fabricante ZM08
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
Su precio$121.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Ancho general
    8 mm
  • Rosca Tamaño  
    M4 mm
  • Peso
    0.259 oz

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZM

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM08 8 X 0,075MM TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo