Motion
ZMA75/125
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZMA - Tamaño de rosca de M75x2 mm, 125 mm OD, 4-9/16 in Dia. facial, 38 mm Ancho
Artículo MI #05760618
No. Fabricante ZMA75/125
Precio929.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZMA - Tamaño de rosca de M75x2 mm, 125 mm OD, 4-9/16 in Dia. facial, 38 mm Ancho
Artículo MI #05760618
No. Fabricante ZMA75/125
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
Precio929.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    4-9/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Altura total
    1.4375 pulg.
  • Ancho general
    38 mm
  • Rosca Tamaño  
    M75x2 mm
  • Peso
    5.097 lb

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZMA

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMA75/125 M75X2.0 NUT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo