Motion
HN 17/SNL

SKF
HN 17/SNL

Llave de Llave - Estilo Gancho, Capacidad 110 a 115 mm, OAL 323 mm
Artículo MI #05761223
No. Fabricante HN 17/SNL
Precio145.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HN 17/SNL

Llave de Llave - Estilo Gancho, Capacidad 110 a 115 mm, OAL 323 mm
Artículo MI #05761223
No. Fabricante HN 17/SNL
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
Precio145.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del gancho
    10 mm
  • Longitud total
    323 mm
  • Peso
    18.74 lb

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    De 110 a 115 mm
  • Estilo de llave
    Gancho
  • UPC_NO
    7316572332894

Descripción general

Descripción del fabricante
HN 17/SNL
  • El diseño único permite utilizar la serie SKF HN/SNL dentro de las carcasas de cojinetes SKF SNL, FSNL, SNH y SE
  • Adecuado para apretar y aflojar una amplia selección de contratuercas, facilitando su uso en una amplia gama de aplicaciones de carcasa y eje
  • El área de contacto grande de la llave alrededor de la tuerca proporciona un excelente agarre y transmisión de fuerza
  • El ajuste exacto reduce el riesgo de daños en el eje, la tuerca y la carcasa