Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salidaNPT de 2 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 2 pulg.
- Máx. pies de cabeza81 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 2 pulg.
Detalles
- Comprobar el material del asientoBuna-N
- AdjuntoODP
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Frecuencia50/60 Hz
- Caballos de fuerza2 CV
- Presión máxima35 psi
- Caudal máximo130 gpm
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- SelloBuna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- TipoAutoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
- Diseño de tipoAutoimprimador centrífugo cerrado acoplado al motor
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosHierro fundido
Descripción general
- Transferencia de líquidos de alto volumen, drenaje y procesamiento de aguas residuales