Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3 1/16 in
- Profundidad general2/3 in
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única3 1/16 in
- Ancho de pieza única3 1/16 in
- Peso de la herramienta0.16 libras
- Ancho de la herramienta2 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- ColorPlata
- País de origenAlemania
- DescripciónLlave del armario de control Profi-Key
- Color del mangoPlata
- Mango aisladoNo
- MaterialFundición de zinc
- Número de piezas1
Descripción general
- Para calefacción, aire acondicionado, sanidad e ingeniería de edificios.
- Con inserto de broca: ranura 3/64 x 9/32" y ranura transversal PH2.
- Con adaptador para brocas de 1/4" en cadena de seguridad.
- Adaptador de bits adicional para bits de 1/4" en un brazo.
- Longitud total 3 1/2".
- Fundición de zinc.