Motion
350G6-11/2

BURKS PUMPS
350G6-11/2

Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 180 gpm, cabezal de 347 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
Artículo MI #05761799
No. Fabricante 350G6-11/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BURKS PUMPS
350G6-11/2

Bomba centrífuga de aspiración final - Acoplamiento cercano con motor, 180 gpm, cabezal de 347 pies, puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
Artículo MI #05761799
No. Fabricante 350G6-11/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    NPT de 2 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    347 pies
  • Tamaño del puerto de salida
    NPT de 1-1/2 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Presión máxima
    150 psi
  • Caudal máximo
    180 gpm
  • Fase
    3
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro fundido
  • Sello
    Carbono/cerámica
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Cerrar acoplado con motor
  • Materiales húmedos
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
350G6-1 1/2 DESCARGA DE LA LÍNEA CENTRAL DE LA BOMBA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo