Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central TamañoDe 5/8 a 11.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Rueda Diámetro9 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoExtra grueso
- Número de grano30
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.6600 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipo de ruedaTipo 27