Motion
K1B-103
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello EPDM
Artículo MI #05762555
No. Fabricante K1B-103
Precio13.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello EPDM
Artículo MI #05762555
No. Fabricante K1B-103
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
Precio13.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.042 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27
  • Caudal
    1.80 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Material del sello
    EPDM
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K1B-103 TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo