Motion
720-8MHP-12
Cinturón de distribución síncrono Omega HP - 8M-HP, paso de 8 mm, longitud total de 720 mm, 12 mm de ancho, 90 dientes, material de caucho reforzado con aramida
Artículo MI #05762628
No. Fabricante 720-8MHP-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Omega HP - 8M-HP, paso de 8 mm, longitud total de 720 mm, 12 mm de ancho, 90 dientes, material de caucho reforzado con aramida
Artículo MI #05762628
No. Fabricante 720-8MHP-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    720 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    8 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    8M-HP
  • Material
    Goma reforzada con aramida
  • Número de Dientes  
    90
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor

Descripción general

Descripción del fabricante
720-8MHP-12 OMEGA HP
  • Alto rendimiento: los cordones de fibra de vidrio y el núcleo mezclado de aramida proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Bajo nivel de ruido: diseño de diente OMEGA y cubierta de tela para un funcionamiento más silencioso
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: las fibras de aramida se mezclan en el compuesto de caucho para una estructura dental con una increíble resistencia al cizallamiento
  • Versatilidad: compatible con poleas HTD® y RPP®
  • True Running: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga una desviación de tracción
  • Antiestático: los perfiles 8M y 14M cumplen los requisitos antiestáticos de la norma ISO 9563