Especificaciones
Dimensiones
- TamañoPequeño/mediano
Detalles
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorAzul
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésTejido de poliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroEspalda, acolchado de piernas, hombros
- Hebilla con correa para el hombroBloqueo de leva
- Estándares cumplidosANSI Z359.11, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaVerdadero
- Aplicación de estiloChaleco completo
- UPC_NO612230198527