Motion
LECTOR DUAL 11458 BX(TM) LENTE AF TRANSPARENTE 11458-00000-20 , MONTURA SILV, +2.0 DIOSES

3M
11458 BX(TM) DUAL READER 11458-00000-20 CLEAR AF LENS, SILV FRAME, +2.0 DIO

3M™ Gafas Protectoras de Lector Doble BX℮ 11458-00000-20 Lente Antiempañamiento Transparente, Montura Plata/Negra, Diopter +2.0 Superior/Inferior
Artículo MI #05763650
No. Fabricante 11458 BX(TM) DUAL READER 11458-00000-20 CLEAR AF LENS, SILV FRAME, +2.0 DIO
Precio30.95 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11458 BX(TM) DUAL READER 11458-00000-20 CLEAR AF LENS, SILV FRAME, +2.0 DIO

3M™ Gafas Protectoras de Lector Doble BX℮ 11458-00000-20 Lente Antiempañamiento Transparente, Montura Plata/Negra, Diopter +2.0 Superior/Inferior
Artículo MI #05763650
No. Fabricante 11458 BX(TM) DUAL READER 11458-00000-20 CLEAR AF LENS, SILV FRAME, +2.0 DIO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30.95/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.203 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Puente nasal suave y ajustable
  • Lente dióptrica
    2.0
  • Color del marco
    Plata y negro
  • Estilo de marco
    Medio fotograma
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Valor
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    11458-00000-20
  • Número de Upc del fabricante
    10078371114586
  • Tipo
    Lectores de seguridad
  • UPC_NO
    10078371114586
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
LECTOR DOBLE 11458 BX(TM) 11458-00000-20
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Dióptricos de aumento moldeados en las lentes superior e inferior
  • Elegante, contorneada y totalmente ajustable
  • Puente nasal suave que ofrece un uso prolongado y agradable
  • Lente transparente antivaho