Motion
7010361200

3M
7010361200

Correa - Material de óxido de aluminio, 60.0000 in de longitud de la correa, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #05763829
No. Fabricante 7010361200
Precio14.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361200

Correa - Material de óxido de aluminio, 60.0000 in de longitud de la correa, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #05763829
No. Fabricante 7010361200
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
Precio14.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Pulido, lijado, acabado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    60440146516
  • Número de Upc del fabricante
    00051115270512
  • Cantidad del paquete
    200
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115270512

Descripción general

Descripción del fabricante
27051 CORREA DE TELA TRIZACT(TM) 237AA 1 PULG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales