Motion
27350 ALMOHADILLA CUADRADA 341D  2 PULG. X 2 PULG. X 1/2 PULG. 60 X PESO

3M
27350 SQUARE PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN 60 X-WEIGHT

3M™ Almohadilla cuadrada 341D, 2 pulg. x 2 pulg. x 1/2 pulg., 60 peso X, 50 por caja interior 100
Artículo MI #05763846
No. Fabricante 27350 SQUARE PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN 60 X-WEIGHT
Precio13.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27350 SQUARE PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN 60 X-WEIGHT

3M™ Almohadilla cuadrada 341D, 2 pulg. x 2 pulg. x 1/2 pulg., 60 peso X, 50 por caja interior 100
Artículo MI #05763846
No. Fabricante 27350 SQUARE PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN 60 X-WEIGHT
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
Precio13.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Grosor general
    0.5 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Peso
    0.108 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    00051141273501
  • Número de Upc del fabricante
    00051141273501
  • UPC_NO
    00051141273501

Descripción general

Descripción del fabricante
27350 ALMOHADILLA CUADRADA 341D 2 IN X 2 IN X 1/2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El uso del mandril aumenta el rango y la versatilidad
  • Ideal para canales de acabado y desbarbado, soldaduras de acuerdo y esquinas
  • El sistema de adhesión de resina proporciona una buena retención y vida útil de los granos
  • La construcción de capa cerrada ayuda a ofrecer acabados finos
  • Disponible en una gama de calidades, para que los operadores puedan elegir la calidad adecuada para su aplicación única