Motion
27368 ALMOHADILLA CROSS 341D 1 PULG. X 1 PULG. X 3/8 PULG. 60 X PESO

3M
27368 CROSS PAD 341D 1 IN X 1 IN X 3/8 IN 60 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/8 pulg., 60 peso X, 50 por interior 100 por caja
Artículo MI #05763865
No. Fabricante 27368 CROSS PAD 341D 1 IN X 1 IN X 3/8 IN 60 X-WEIGHT
Precio5.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27368 CROSS PAD 341D 1 IN X 1 IN X 3/8 IN 60 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/8 pulg., 60 peso X, 50 por interior 100 por caja
Artículo MI #05763865
No. Fabricante 27368 CROSS PAD 341D 1 IN X 1 IN X 3/8 IN 60 X-WEIGHT
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
Precio5.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.012 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    - Desbarbado - Limpieza - Acabado - Pulido - Esmerilado
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    60440226680
  • Número de Upc del fabricante
    00051141273686
  • UPC_NO
    00051141273686

Descripción general

Descripción del fabricante
27368 ALMOHADILLA CROSS 341D 1 PULG. X 1 PULG. X 3/8
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo está unido a un soporte de tela pesado y de peso X para mayor durabilidad durante el lijado pesado
  • El abrasivo duradero de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la almohadilla cruzada
  • La almohadilla transversal se acopla a un mandril compatible (se vende por separado) para su uso con una herramienta giratoria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos