Motion
27369 ALMOHADILLA CROSS 341D 1 PULG. X 1 PULG. X 3/8 PULG. 80 X PESO

3M
27369 CROSS PAD 341D 1 IN X 1 IN X 3/8 IN 80 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/8 pulg., 80 peso X, 50 por interior 100 por caja
Artículo MI #05763866
No. Fabricante 27369 CROSS PAD 341D 1 IN X 1 IN X 3/8 IN 80 X-WEIGHT
Precio4.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27369 CROSS PAD 341D 1 IN X 1 IN X 3/8 IN 80 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/8 pulg., 80 peso X, 50 por interior 100 por caja
Artículo MI #05763866
No. Fabricante 27369 CROSS PAD 341D 1 IN X 1 IN X 3/8 IN 80 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.012 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    - Afilado - Limpieza - Desbarbado - Pulido - Acabado
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    60440226698
  • Número de Upc del fabricante
    00051141273693
  • UPC_NO
    00051141273693

Descripción general

Descripción del fabricante
27369 ALMOHADILLA CROSS 341D 1 PULG. X 1 PULG. X 3/8
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo está unido a un soporte de tela pesado y de peso X para mayor durabilidad durante el lijado pesado
  • El abrasivo duradero de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la almohadilla cruzada
  • La almohadilla transversal se acopla a un mandril compatible (se vende por separado) para su uso con una herramienta giratoria