Motion
27372 ALMOHADILLA CROSS 341D  1-1/2 IN X 1-1/2 IN X 1/2 IN 80 X PESO

3M
27372 CROSS PAD 341D 1-1/2 IN X 1-1/2 IN X 1/2 IN 80 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1/2 pulg., 80 de peso X, 50 por caja interior 100
Artículo MI #05763869
No. Fabricante 27372 CROSS PAD 341D 1-1/2 IN X 1-1/2 IN X 1/2 IN 80 X-WEIGHT
Precio5.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27372 CROSS PAD 341D 1-1/2 IN X 1-1/2 IN X 1/2 IN 80 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 1-1/2 pulg. x 1-1/2 pulg. x 1/2 pulg., 80 de peso X, 50 por caja interior 100
Artículo MI #05763869
No. Fabricante 27372 CROSS PAD 341D 1-1/2 IN X 1-1/2 IN X 1/2 IN 80 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.5 pulg.
  • Peso
    0.018 lb
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    - Acabado - Afilado - Pulido - Limpieza - Desbarbado
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    60440226722
  • Número de Upc del fabricante
    00051141273723
  • UPC_NO
    00051141273723

Descripción general

Descripción del fabricante
27372 ALMOHADILLA CROSS 341D 1-1/2 IN X 1-1/2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo está unido a un soporte de tela pesado y de peso X para mayor durabilidad durante el lijado pesado
  • El abrasivo duradero de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la almohadilla cruzada
  • La almohadilla transversal se acopla a un mandril compatible (se vende por separado) para su uso con una herramienta giratoria

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos