Motion
27376 ALMOHADILLA CROSS 341D  2 IN X 2 IN X 1/2 IN P120 X PESO

3M
27376 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN P120 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 2 pulg. x 2 pulg. x 1/2 pulg., P120 de peso X, 50 por caja interior 100
Artículo MI #05763873
No. Fabricante 27376 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN P120 X-WEIGHT
Precio9.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27376 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN P120 X-WEIGHT

3M™ Cross Pad 341D, 2 pulg. x 2 pulg. x 1/2 pulg., P120 de peso X, 50 por caja interior 100
Artículo MI #05763873
No. Fabricante 27376 CROSS PAD 341D 2 IN X 2 IN X 1/2 IN P120 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Peso
    0.019 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    - Afilado - Limpieza - Acabado - Desbarbado - Pulido
  • Color
    Marrón
  • Número de stock del fabricante
    60440226763
  • Número de Upc del fabricante
    00051141273761
  • UPC_NO
    00051141273761

Descripción general

Descripción del fabricante
27376 ALMOHADILLA CROSS 341D 2 IN X 2 IN X 1/2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo está unido a un soporte de tela pesado y de peso X para mayor durabilidad durante el lijado pesado
  • El abrasivo duradero de óxido de aluminio ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la almohadilla cruzada
  • La almohadilla transversal se acopla a un mandril compatible (se vende por separado) para su uso con una herramienta giratoria