Motion
7010361237

3M
7010361237

Correa - Material de óxido de aluminio, 354.0000 in de longitud de la correa, 4.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #05763887
No. Fabricante 7010361237
Precio177.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010361237

Correa - Material de óxido de aluminio, 354.0000 in de longitud de la correa, 4.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #05763887
No. Fabricante 7010361237
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
Precio177.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    354 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    354 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, pulido, lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    60440150674
  • Número de Upc del fabricante
    00051115274671
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051115274671

Descripción general

Descripción del fabricante
27467 CORREA DE TELA TRIZACT(TM) 237AA 4 PULG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las pirámides autoafilables comienzan afiladas, se mantienen afiladas y funcionan más frías que los abrasivos convencionales
  • Refuerzo flexible para un acabado uniforme sobre contornos
  • El diseño tridimensional permite acabados muy uniformes durante toda la vida útil del abrasivo en aplicaciones robóticas
  • Para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Ideal para acabado intermedio y pulido fino antes del enchapado o pulido
  • Produce acabados más finos que los abrasivos con revestimiento electrostático convencionales