Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total132 pulg.
- Ancho general3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorMarrón
- Número de stock del fabricante60440261067
- Número de Upc del fabricante00051141307299
- UPC_NO00051141307299
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en la mayoría de los metales
- El soporte de tela flexible proporciona una adaptabilidad ideal para mezclar y terminar contornos y piezas complejas
- La construcción de capa abierta ayuda a evacuar el polvo de lijado de la correa para un corte más agresivo y una mayor vida útil del abrasivo, lo que significa una mayor productividad
- Adecuado para aplicaciones de mecanizado en seco
- La correa unida por resina maximiza la vida útil del abrasivo
- Diseñado para su uso en amoladoras de soporte trasero, herramientas de bandas de lima y motores de sobremesa