Motion
7000119510

3M
7000119510

Belt - 60 Grit, Ceramic Material, Polyester Backing Material, 60.0000 in Belt Length, 6.0000 in Belt Width
Artículo MI #05764253
No. Fabricante 7000119510
Precio78.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119510

Belt - 60 Grit, Ceramic Material, Polyester Backing Material, 60.0000 in Belt Length, 6.0000 in Belt Width
Artículo MI #05764253
No. Fabricante 7000119510

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, pulido, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    60440268179
  • Número de Upc del fabricante
    00051141550350
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051141550350

Descripción general

Descripción del fabricante
55035 CORREA DE TELA CUBITRON(TM) II 984F 6
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión se fractura continuamente en puntos afilados que cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
  • Diseñado para funcionar en frío, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • La vida útil de la correa es significativamente más larga, lo que produce más piezas por correa y requiere menos cambios de correa
  • El soporte de peso YF destaca en aplicaciones de acero inoxidable de presión media/alta, cromo cobalto y aleación de níquel
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"