Motion
55051 CORREA DE TELA CUBITRON(TM) II 984F  3 PULG. X 132 PULG. PESO 80+ YF 25 POR CA

3M
55051 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 3 IN X 132 IN 80+ YF-WEIGHT 25 PER CA

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, peso YF 80+ , 3 x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, 25 por caja
Artículo MI #05764266
No. Fabricante 55051 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 3 IN X 132 IN 80+ YF-WEIGHT 25 PER CA
Precio66.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55051 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 3 IN X 132 IN 80+ YF-WEIGHT 25 PER CA

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, peso YF 80+ , 3 x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, 25 por caja
Artículo MI #05764266
No. Fabricante 55051 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 3 IN X 132 IN 80+ YF-WEIGHT 25 PER CA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio66.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440268336
  • Número de Upc del fabricante
    00051141550510
  • UPC_NO
    00051141550510

Descripción general

Descripción del fabricante
55051 CORREA DE TELA CUBITRON(TM) II 984F 3
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión se fractura continuamente en puntos afilados que cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
  • Diseñado para funcionar en frío, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • La vida útil de la correa es significativamente más larga, lo que produce más piezas por correa y requiere menos cambios de correa
  • El soporte de peso YF destaca en aplicaciones de acero inoxidable de presión media/alta, cromo cobalto y aleación de níquel

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good