Motion
CORREA DE TELA 55055 CUBITRON(TM) II 984F  3/4 IN X 20-1/2 IN PESO 80+ YF

3M
55055 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 3/4 IN X 20-1/2 IN 80+ YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, 80+ , peso YF, 3/4 pulg. x 20-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 200 por caja
Artículo MI #05764269
No. Fabricante 55055 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 3/4 IN X 20-1/2 IN 80+ YF-WEIGHT
Price$7.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55055 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 3/4 IN X 20-1/2 IN 80+ YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, 80+ , peso YF, 3/4 pulg. x 20-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 200 por caja
Artículo MI #05764269
No. Fabricante 55055 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 3/4 IN X 20-1/2 IN 80+ YF-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$7.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud total
    20.5 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440268377
  • Número de Upc del fabricante
    00051141550558
  • UPC_NO
    00051141550558

Descripción general

Descripción del fabricante
55055 CORREA DE TELA CUBITRON(TM) II 984F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión se fractura continuamente en puntos afilados que cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
  • Diseñado para funcionar en frío, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • La vida útil de la correa es significativamente más larga, lo que produce más piezas por correa y requiere menos cambios de correa
  • El soporte de peso YF destaca en aplicaciones de acero inoxidable de presión media/alta, cromo cobalto y aleación de níquel

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs