Motion
CORREA DE TELA 55060 CUBITRON(TM) II 984F 1 IN X 42 IN 80+ YF DE PESO

3M
55060 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 1 IN X 42 IN 80+ YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, peso YF 80+ , 1 pulg. x 42 pulg., Film-lok, Single-flex, 25 por interior, 200 por caja
Artículo MI #05764274
No. Fabricante 55060 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 1 IN X 42 IN 80+ YF-WEIGHT
Precio11.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55060 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 1 IN X 42 IN 80+ YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, peso YF 80+ , 1 pulg. x 42 pulg., Film-lok, Single-flex, 25 por interior, 200 por caja
Artículo MI #05764274
No. Fabricante 55060 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984F 1 IN X 42 IN 80+ YF-WEIGHT
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
Precio11.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    42 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Color
    Rojo
  • Número de stock del fabricante
    60440268427
  • Número de Upc del fabricante
    00051141550602
  • UPC_NO
    00051141550602

Descripción general

Descripción del fabricante
55060 CORREA DE TELA CUBITRON(TM) II 984F 1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión se fractura continuamente en puntos afilados que cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
  • Diseñado para funcionar en frío, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • La vida útil de la correa es significativamente más larga, lo que produce más piezas por correa y requiere menos cambios de correa
  • El soporte de peso YF destaca en aplicaciones de acero inoxidable de presión media/alta, cromo cobalto y aleación de níquel