Motion
CORREA DE TELA 55066 CUBITRON(TM) II 984 F 1-1/2 IN X 132 IN PESO 36+ YF

3M
55066 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984 F 1-1/2 IN X 132 IN 36+ YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, peso YF 36+ , 1-1/2 x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #05764278
No. Fabricante 55066 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984 F 1-1/2 IN X 132 IN 36+ YF-WEIGHT
Precio48.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55066 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984 F 1-1/2 IN X 132 IN 36+ YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ II 984F, peso YF 36+ , 1-1/2 x 132 pulg., Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #05764278
No. Fabricante 55066 CUBITRON(TM) II CLOTH BELT 984 F 1-1/2 IN X 132 IN 36+ YF-WEIGHT
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
Precio48.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440269235
  • Número de Upc del fabricante
    00051141550664
  • UPC_NO
    00051141550664

Descripción general

Descripción del fabricante
55066 CUBITRON(TM) II CORREA DE TELA 984 F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano en forma de precisión se fractura continuamente en puntos afilados que cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
  • Diseñado para funcionar en frío, reduciendo la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • La vida útil de la correa es significativamente más larga, lo que produce más piezas por correa y requiere menos cambios de correa
  • El soporte de peso YF destaca en aplicaciones de acero inoxidable de presión media/alta, cromo cobalto y aleación de níquel