Motion
60308 RUEDA DE DESBARBADO SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP 12 IN X 1 IN X 5 IN 9S ALETA

3M
60308 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 12 IN X 1 IN X 5 IN 9S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL-XP, XP-WL, 9S Fine, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #05764295
No. Fabricante 60308 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 12 IN X 1 IN X 5 IN 9S FIN
Precio430.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60308 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 12 IN X 1 IN X 5 IN 9S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL-XP, XP-WL, 9S Fine, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #05764295
No. Fabricante 60308 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 12 IN X 1 IN X 5 IN 9S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio430.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    FIN
  • Descripción larga
    The 60308 Scotch-Brite EXL-XP Deburring Wheel 9S FIN is constructed with Silicon Carbide abrasive material and features a 5 in center hole diameter, FIN grade, 12 in wheel diameter, 1 in wheel thickness, and Convolute wheel type, providing consistent fine finishing and edge blending.
  • Número de stock del fabricante
    61500292257
  • Número de Upc del fabricante
    00048011603087
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011603087
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
60308 DESBARBADO SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda más duradera de la línea EXL ofrece una alta velocidad de corte y un funcionamiento suave para un desbarbado, pulido y acabado exigentes
  • Funciona en todos los metales, composites y vidrios, al tiempo que ofrece el mismo acabado y consistencia superiores que la familia de ruedas Scotch-Brite™ EXL
  • El mineral expuesto produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación de las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
  • La nueva tecnología mantiene la conformabilidad de la rueda, ofrece una retención superior del borde y resiste los “fragmentos”
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"