Motion
60316 RUEDA DE DESBARBADO SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S ALETA 3

3M
60316 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S FIN 3

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL-XP, XP-WL, 11S Fine, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg., 3 por caja
Artículo MI #05764299
No. Fabricante 60316 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S FIN 3
Precio299.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60316 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S FIN 3

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL-XP, XP-WL, 11S Fine, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg., 3 por caja
Artículo MI #05764299
No. Fabricante 60316 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1 IN X 3 IN 11S FIN 3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio299.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    FIN
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado 11S FIN EXL-XP de Scotch-Brite 60316 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 3 pulgadas, grado FIN, diámetro de rueda de 8 pulgadas, grosor de rueda de 1 pulgada y tipo de rueda Convolute, ideal para un mezclado y acabado uniformes.
  • Número de stock del fabricante
    61500292307
  • Número de Upc del fabricante
    00048011603162
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011603162
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
60316 DESBARBADO SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda más duradera de la línea EXL ofrece una alta velocidad de corte y un funcionamiento suave para un desbarbado, pulido y acabado exigentes
  • Funciona en todos los metales, composites y vidrios, al tiempo que ofrece el mismo acabado y consistencia superiores que la familia de ruedas Scotch-Brite™ EXL
  • El mineral expuesto produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación de las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
  • La nueva tecnología mantiene la conformabilidad de la rueda, ofrece una retención superior del borde y resiste los “fragmentos”

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos