Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3 pulg.
- Diámetro total8 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoFIN
- Descripción largaLa rueda de desbarbado Scotch-Brite EXL-XP 60444 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 3 in, grado FIN, diámetro de rueda de 8 in, grosor de rueda de 2 in y tipo de rueda Convolute, diseñada para un acabado fino uniforme y un radio de filo.
- Número de stock del fabricante61500293511
- Número de Upc del fabricante00048011604442
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.4500 rpm
- UPC_NO00048011604442
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La rueda más duradera de la línea EXL ofrece una alta velocidad de corte y un funcionamiento suave para un desbarbado, pulido y acabado exigentes
- Funciona en todos los metales, composites y vidrios, al tiempo que ofrece el mismo acabado y consistencia superiores que la familia de ruedas Scotch-Brite™ EXL
- El mineral expuesto produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación de las superficies
- Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
- La nueva tecnología mantiene la conformabilidad de la rueda, ofrece una retención superior del borde y resiste los “fragmentos”
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.