Motion
60453 RUEDA DE DESBARBADO SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP 8 PULG. X 1/2 PULG. X 3 PULG. 11S ALETA

3M
60453 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 11S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL-XP, XP-WL, 11S Fine, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #05764328
No. Fabricante 60453 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 11S FIN
Precio203.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
60453 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 11S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL-XP, XP-WL, 11S Fine, 8 pulg. x 1/2 pulg. x 3 pulg., 4 por caja
Artículo MI #05764328
No. Fabricante 60453 SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP DEBURRING WHEEL 8 IN X 1/2 IN X 3 IN 11S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio203.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    FIN
  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado Scotch-Brite EXL-XP 60453 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 3 in, grado FIN, diámetro de rueda de 8 in, grosor de rueda de 1/2 in y tipo de rueda Convolute, lo que la hace adecuada para el acabado fino y el refinamiento de la superficie.
  • Número de stock del fabricante
    61500293602
  • Número de Upc del fabricante
    00048011604534
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011604534
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
60453 DESBARBADO SCOTCH-BRITE(TM) EXL-XP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda más duradera de la línea EXL ofrece una alta velocidad de corte y un funcionamiento suave para un desbarbado, pulido y acabado exigentes
  • Funciona en todos los metales, composites y vidrios, al tiempo que ofrece el mismo acabado y consistencia superiores que la familia de ruedas Scotch-Brite™ EXL
  • El mineral expuesto produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación de las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor
  • La nueva tecnología mantiene la conformabilidad de la rueda, ofrece una retención superior del borde y resiste los “fragmentos”

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good