Motion
CORREA FLEXIBLE DURADERA 64467 SCOTCH-BRITE(TM) 1/2 IN X 18 EN UNA ALETA 20 POR ESTUCHE

3M
64467 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 1/2 IN X 18 IN A FIN 20 PER CASE

Scotch-Brite™ Correa flexible duradera, DF-BL, A/O Fine, 1/2 x 18 pulg., 20 por caja
Artículo MI #05764381
No. Fabricante 64467 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 1/2 IN X 18 IN A FIN 20 PER CASE
Precio15.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64467 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 1/2 IN X 18 IN A FIN 20 PER CASE

Scotch-Brite™ Correa flexible duradera, DF-BL, A/O Fine, 1/2 x 18 pulg., 20 por caja
Artículo MI #05764381
No. Fabricante 64467 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 1/2 IN X 18 IN A FIN 20 PER CASE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Verde
  • Grado
    Multa
  • Número de Upc del fabricante
    00048011644677
  • UPC_NO
    00048011644677

Descripción general

Descripción del fabricante
64467 SCOTCH-BRITE(TM) FLEXIBILIDAD DURADERA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La resistente correa no tejida de larga duración es eficaz para el desbarbado, la mezcla y la limpieza
  • Ofrece una gran durabilidad del filo
  • Mayor flexibilidad que resiste el “rozamiento” y funciona bien en lijadoras de banda con ruedas de contacto pequeñas
  • El refuerzo de baja elasticidad proporciona una capacidad de acondicionamiento agresiva y una buena flexibilidad
  • Proporciona un corte controlado para eliminar las hendiduras y deja un acabado sin rebabas
  • Ofrece la mejor flexibilidad en la familia de correas de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite™

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good