Motion
64470 CORREA FLEXIBLE DURADERA SCOTCH-BRITE(TM) 3-1/2 IN X 15-1/2 EN UNA ALETA 10 POR

3M
64470 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3-1/2 IN X 15-1/2 IN A FIN 10 PER

Scotch-Brite™ Correa flexible duradera, DF-BL, A/O Fine, 3-1/2 x 15-1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #05764384
No. Fabricante 64470 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3-1/2 IN X 15-1/2 IN A FIN 10 PER
Precio73.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64470 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3-1/2 IN X 15-1/2 IN A FIN 10 PER

Scotch-Brite™ Correa flexible duradera, DF-BL, A/O Fine, 3-1/2 x 15-1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #05764384
No. Fabricante 64470 SCOTCH-BRITE(TM) DURABLE FLEX BELT 3-1/2 IN X 15-1/2 IN A FIN 10 PER
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
Precio73.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00048011644707
  • UPC_NO
    00048011644707

Descripción general

Descripción del fabricante
64470 SCOTCH-BRITE(TM) FLEXIBILIDAD DURADERA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La resistente correa no tejida de larga duración es eficaz para el desbarbado, la mezcla y la limpieza
  • Ofrece una gran durabilidad del filo
  • Mayor flexibilidad que resiste el “rozamiento” y funciona bien en lijadoras de banda con ruedas de contacto pequeñas
  • El refuerzo de baja elasticidad proporciona una capacidad de acondicionamiento agresiva y una buena flexibilidad
  • Proporciona un corte controlado para eliminar las hendiduras y deja un acabado sin rebabas
  • Ofrece la mejor flexibilidad en la familia de correas de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite™

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos