Motion
67700 CORREA DE TELA 577F  3-1/2 IN X 15-1/2 IN PESO 120 YF

3M
67700 CLOTH BELT 577F 3-1/2 IN X 15-1/2 IN 120 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 120 YF de peso, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #05764408
No. Fabricante 67700 CLOTH BELT 577F 3-1/2 IN X 15-1/2 IN 120 YF-WEIGHT
Precio13.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
67700 CLOTH BELT 577F 3-1/2 IN X 15-1/2 IN 120 YF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 577F, 120 YF de peso, 3-1/2 pulg. x 15-1/2 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #05764408
No. Fabricante 67700 CLOTH BELT 577F 3-1/2 IN X 15-1/2 IN 120 YF-WEIGHT
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
Precio13.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina y circonio
  • Color
    Verde
  • Número de stock del fabricante
    60440257990
  • Número de Upc del fabricante
    00051119677003
  • UPC_NO
    00051119677003

Descripción general

Descripción del fabricante
67700 CORREA DE TELA 577F 3-1/2 IN X 15-1/2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de alúmina y circonio con ayuda de amolado proporciona más potencia de corte que el óxido de aluminio
  • El soporte de tela pesada proporciona durabilidad en operaciones de alta producción
  • Funciona en frío para un uso fiable en metales sensibles al calor como aluminio y acero inoxidable
  • El mineral de alúmina y circonio resistente y versátil corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Disponible en una amplia gama de tamaños y calidades para adaptarse a sus necesidades específicas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos