Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.1870 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 en-14
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- MaterialAcero inoxidable 316
- Presión máxima de trabajo1000 psi
- Material del selloFKM
- Material del asientoAsiento duro de metal a metal
- EstiloMango de diseño en T