Motion
OCC36-18-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

RULAND MANUFACTURING CO
OCC36-18-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC36-18-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 1.125", chaveta 1/4", OD 2.250", L 3.100", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #05764556
No. Fabricante OCC36-18-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Precio160.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
OCC36-18-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC36-18-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 1.125", chaveta 1/4", OD 2.250", L 3.100", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #05764556
No. Fabricante OCC36-18-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Precio160.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Serie
    OCC
  • UPC_NO
    63452913382

Descripción general

Descripción del fabricante
OCC36-18-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo