Especificaciones
Dimensiones
- TamañoM
Detalles
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO45143998524
Descripción general
Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD WCCL2OFRM MED NARANJA FR
- Material de malla de poliéster de alta visibilidad de calidad para una protección contra la poca luz
- Color: naranja fluorescente con material reflectante Scotchlite® 3M® de 4-1/2" de color lima/plata
- Bolsillo interior derecho de 9" x 7-1/4", bolsillo interior izquierdo de 5-3/4" x 5"
- Cierre con cremallera no conductora
- Cumple con todas las especificaciones ANSI/ISEA 107-2010 para indumentaria de alta visibilidad Clase 2 Nivel 2
- Resistente a las llamas según los estándares ASTM D6413
- Fabricante: River City (Seguridad MCR)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesMCR Safety Glasses Klondike KD7R Series
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature